曜日別特売
TBMS-250N スライサー TBミートスライサー キッチンテクノ 25059030

TBMS-250N スライサー TBミートスライサー キッチンテクノ 25059030
TBMS-250N スライサー TBミートスライサー キッチンテクノ 25059030
TBMS-250N スライサー TBミートスライサー キッチンテクノ 25059030
TBMS-250N スライサー TBミートスライサー キッチンテクノ 25059030
TBMS-250N スライサー TBミートスライサー キッチンテクノ 25059030
TBMS-250N スライサー TBミートスライサー キッチンテクノ 25059030
TBMS-250N スライサー TBミートスライサー キッチンテクノ 25059030
TBMS-250N スライサー TBミートスライサー キッチンテクノ 25059030
TBMS-250N スライサー TBミートスライサー キッチンテクノ 25059030
TBMS-250N スライサー TBミートスライサー キッチンテクノ 25059030

スライサー TBミートスライサー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し3日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
25059030
品番
TBMS-250N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,890
販売価格(税別)
¥59,900

調節つまみを回し、スライスする厚みを0~12mmまで調節できます。
4つのゴム脚でしっかりと本体を固定し、安定した状態で食材をスライスできます。
ON/OFFが分かりやすいスイッチを採用。
刃をすぐに研げる研磨ボックス付き。
刃に触れる事なくワンタッチで安全に研磨できます。

寸法(mm)
490×390×380
質量(kg)
15.5
消費電力(W)
180
電源(単相/V)
100
定格時間(分)
15
切断能力(高さ×幅)(mm)
130×180
刃長(cm)
25
厚さ調整範囲(mm)
0~12
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※肉・ハム等の食材をスライスする機械の為、冷凍の食材や骨のついた肉・魚は、ご使用にならないで下さい。故障の原因になります。
※こちらの商品は支払方法にて「代引き」を使用することはできません。予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする