ネグロス電工
T形分岐屋根形カバー溶融亜鉛
材質
溶融亜鉛めっき仕上げ
質量(g)
56.55
寸法L(mm)
2096
寸法H(mm)
75
寸法L1(mm)
1660
寸法W(mm)
1224
寸法N(mm)
9
適合ラック幅(mm)
1200
内容量
1個
注意
※屋根形カバー止め金具で取り付け穴に全箇所確実に固定してください。 飛散・ 落下の恐れがあります。
※ラック幅1200mm用は2分割の仕様になります。
※積雪地では外直角L形、 T形分岐屋根形カバーたわみ防止具を設置し、除雪してください。 カバーが変形する恐れがあります。
※ラック幅1200mm用については、ラックの中央部にも必ずたわみ防止具を取り付けてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25071709
Z-CVT120GY
¥
128,800
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください