ネグロス電工
屋根カバーたわみ防止具HDZ
材質
溶融亜鉛めっき仕上げ
適合ラック幅(mm)
1200
適合ケーブルラック
SRタイプ、QRタイプ
注意
※直線カバー端部から指定の範囲で使用してください。
※継ぎ金具と干渉する場合は継ぎ金具を避け、カバー端部から最短位置でご使用ください。
※重ね合わせ部下側のカバーにご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25081317
Z-CVJ120Y
1個
【屋根形カバー】Z-CV□120GY□
2.41
¥
7,080
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
16日以内出荷
返品不可
25081326
Z-CVLACJ120Y
1式(2個)
【屋根形カバー】Z-CVLAC120GY
6.85
¥
18,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください