ネグロス電工
子桁付上下左右自在継金具溶融
材質
溶融亜鉛めっき仕上げ
質量(kg)
3.88
寸法L(mm)
1320
寸法H(mm)
20
適合ラック幅(mm)
1200
内容量
1式(2個)
注意
※300mm以内での吊り金具などにより継ぎ金具部を支持してください。破損の恐れがあります。
※補強子桁が一本ついています。ご使用の際は必要な長さに切断し、穴をあけてお使いください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25081798
Z-QRB3G 2個組
¥
18,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください