ネグロス電工
子桁付水平自在継ぎ金具溶融亜
材質
溶融亜鉛めっき仕上げ
質量(kg)
4.40
寸法L(mm)
1320
寸法H(mm)
20
適合吊りボルト
W3/8、W1/2
適合ラック幅(mm)
1200
内容量
1式(2個)
注意
※補強子桁が一本ついています。ご使用の際は必要な長さに切断し、穴をあけてお使いください。
※吊りボルト用ナットを別途ご購入してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25081807
Z-QRB2G 2個組
¥
16,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください