ネグロス電工
分岐屋根形カバー
材質
溶融亜鉛めっき仕上げ
質量(kg)
42.00
寸法L(mm)
1510
寸法H(mm)
75
寸法W(mm)
1224
寸法N(mm)
8
適合ラック幅(mm)
1200
内容量
1個
注意
※屋根形カバー止め金具で取り付け穴に全箇所確実に固定してください。飛散・落下の恐れがあります。
※ラック幅1200mm用は2分割の仕様になります。
※ラック幅1200mm用については、ラックの中央部にも必ずたわみ防止具を取り付けてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25137116
Z-CVLAC120GY
¥
104,900
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください