ニチネン
マイコンロ・ティノ
外炎式と比較してガス消費量を約10%カット。壊れにくいアルミダイカストボディ。
用途
カセットコンロ、卓上コンロとして。キャンプやBBQなどのアウトドア、防災グッズとして。
質量(kg)
1
色
ブラック
安全装置
圧力感知安全装置
使用ガス
ブタンガス
点火方式
圧電点火方式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
22.3×18.2×9.2
アズワン品番
64-4204-85
ガス消費量(g/h)
約65
連続燃焼時間(分)
約230(※マイボンベL使用時)
内容量
1台
注意
※本品にはボンベは含まれておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25069654
KC-333A(BK)
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください