シェード取付 サッシ用フック自在型

シェード取付 サッシ用フック自在型 タカショー シェード取付 サッシ用フック自在型 タカショー シェード取付 サッシ用フック自在型 タカショー シェード取付 サッシ用フック自在型 タカショー シェード取付 サッシ用フック自在型 タカショー シェード取付 サッシ用フック自在型 タカショー
(1件のレビュー)

風にあおられても外れにくい。サッシにキズをつけにくい。サッシ枠に、揺れを吸収するので 取付面にやさしい。

材質ナイロン樹脂、ステンレス、POM樹脂 質量(g)約30 タイプ窓サッシ用 耐荷重(kg)2まで(2個取付時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6×5×7 内容量1個(2個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25071018 CLF-02
840
679
747 (税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
25071018
2024-02-28
用途:
西日除け
教育・研究機関

以前に購入したシェード取付金具が劣化と強風の為壊れたので、代替品として購入しました。改善点を敢えてお願いするなら、真ん中の丸いプラスチックの部分がもう少し下に付いていればサッシのレールに取付し易いかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする