Vita
シンプルカウチソファ
背もたれは7段階、ひじ掛けは6段階nリクライニングができる便利なコンパクトソファです。
脚は脱着式でその時の気分や、お部屋に合わせて高さを変えることができます。クッション2個付き!
用途
ソファ
幅(mm)
1160
奥行(mm)
600~700
座面高さ(mm)
木製脚取り付け時:240・ローソファー時:140
肘高さ(mm)
木製脚取り付け時:230・ローソファー時:230
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25144439
TAN-862(ゴブラン)
ゴブラン
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25144448
TAN-862(BR)
ブラウン
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,650
/
税込
¥
1,815
沖縄地方
数量1につき
¥
4,620
/
税込
¥
5,082
離島
数量1につき
¥
5,544
/
税込
¥
6,098