Vita
3WAYソファベッド
ソファ、カウチ、ベッドへと簡単にチェンジすることができる3wayソファベッド。
ウレタン厚にもこだわり、張地はオールシーズンさらさらで快適な、触り心地にこだわった上質なファブリックを使用しました。
用途
ソファベッド
素材
ファブリック
内容量
1個
全6種類を絞り込む
色(張地)
グリーン
ネイビー
ピンク
ブラウン
色
グリーン
ネイビー
ピンク
ブラウン
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色(張地)
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25144457
TAN-185(ショウ)BR
ブラウン
ブラウン
小
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25144466
TAN-185(ショウ)NV
ネイビー
ネイビー
小
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25144475
TAN-185(ショウ)GE
グリーン
グリーン
小
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25144484
TAN-185(ショウ)PI
ピンク
ピンク
小
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25144500
TAN-186(ダイ)GE
グリーン
グリーン
大
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25144509
TAN-186(ダイ)PI
ピンク
ピンク
大
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,100
~
/
税込
¥
1,210
~
沖縄地方
数量1につき
¥
4,180
~
/
税込
¥
4,598
~
離島
数量1につき
¥
5,016
~
/
税込
¥
5,518
~