曜日別特売

ふかふかリクライニングコーナーソファ3点セット

ふかふかリクライニングコーナーソファ3点セット - Vitaふかふかリクライニングコーナーソファ3点セット - Vitaふかふかリクライニングコーナーソファ3点セット - Vitaふかふかリクライニングコーナーソファ3点セット - Vitaふかふかリクライニングコーナーソファ3点セット - Vita

フロアスタイルで天井が高くなる分、部屋に広々とした印象を与えます。
3つのパーツからなるため、テーブルの角に合わせてコーナーソファにしたり、分割して別々のソファにしたりとお好みのレイアウトを実現可能です。
座布団タイプのクッション4つ、俵型の腰当てクッション5つが付属。ボリューム感をプラスしたり頭や足を高くしたりとこちらも自由自在です。

用途リビングに寸法(mm)(枕)500×220ブラウン背もたれ520mm内寸(mm)(座面)575コーナー680-1100×680-1100×90-560mmパーツNo.(1)520×680-1100×90-560、(2)1040×680-1100×90-560座面高(cm)20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座面高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25144667TAN-205(BR)200
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥110/税込¥121
沖縄地方数量1につき¥3,080/税込¥3,388
離島数量1につき¥3,696/税込¥4,066
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする