TRUSCO
ライトパンチングパネル パネリーナ 卓上用 高さ800
壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。
多目的に使えるパンチングパネルラックです。
パネリーナ用フックやコバンザメP型用フックも使用可能です。
用途
工具の分類。工具の整理・管理。
仕様
角穴10mm 縦23列×横17列
付属品
フックL (TUR-FL)4個
トラスコ品番
394-1363
材質
本体・ねじ・ナット・スペーサー・フック:スチール、ノブ:ABS樹脂
質量(kg)
7.4
色
ホワイト
高さ(mm)
1190.2
奥行(mm)
107
間口(mm)
600
最大積載量(kg)
20/台
梱包数
小箱2台/大箱1台
最大積載量(kg/台)
20
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
均等耐荷重(kg/台)
設置方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25295587
TUR-5-H800
600×107×1190.2
20
卓上
¥23,690
¥
19,980
¥21,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください