TRUSCO
トクマル薄刃サーメットチップソー(鉄鋼用)
薄刃設計により、より軽く・より速く切断可能です。
レーザースリット樹脂埋め込み『制振・静音タイプ』です。
耐摩耗性に優れた良質なサーメットチップ採用により長く切れます。
用途
アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、鉄筋、平鋼、鋼管、ガス管、ライニング鋼管、縞鋼板、デッキプレート、ハンガーレールなどの切断に。
適合材
鉄
材質
台金:工具鋼、チップ:サーメット
内容量
1枚
注意
※ご使用には、機械の取扱い説明書・仕様書にそって正しくご使用ください。
※ディスクグラインダーでは使用できません。
※チップソーカッターで使用できます。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25297109
TMG-100C
22
13000
100
20
388-9898
¥
3,560
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25297118
TMG-125C
28
9600
125
20
388-9897
¥
3,730
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25297127
TMG-160C
32
6000
160
20
388-9894
¥
4,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25297136
TMG-180C
36
5500
180
20
388-9890
¥
4,300
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25297145
TMG-305C
60
1700
305
25.4
388-9895
¥
17,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25297154
TMG-355C
70
1500
355
25.4
388-9892
¥
20,600
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください