曜日別特売

トクマル薄刃サーメットチップソー(鉄鋼用)

トクマル薄刃サーメットチップソー(鉄鋼用) - TRUSCO

薄刃設計により、より軽く・より速く切断可能です。
レーザースリット樹脂埋め込み『制振・静音タイプ』です。
制限刃採用により、刃先チップの欠損を減少する仕様です。
耐摩耗性に優れた良質なサーメットチップ採用により長く切れます。

用途アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、鉄筋、平鋼、鋼管、ガス管、ライニング鋼管、縞鋼板、デッキプレート、ハンガーレールなどの切断に。適合材穴径(Φmm)20材質台金:工具鋼、チップ:サーメット刃厚(mm)1.2切断能力(mm)ステンレス2切断能力(mm)鉄鋼4内容量1枚
注意
※ご使用には、機械の取扱い説明書・仕様書にそって正しくご使用ください。
※ディスクグラインダーでは使用できません。
※チップソーカッターで使用できます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25307277TMG-110C241300011020388-9893
3,560
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
25307286TMG-135C28600013520388-9889
3,730
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
25307295TMG-147C30600014720388-9899
4,100
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
25307304TMG-150C30600015020388-9896
4,100
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする