HP(日本ヒューレット・パッカード)
HP Elite t655 Thin Client R2314/8/F64/W21/W/HDMI
高性能と多機能を融合した汎用的なシンクライアント。
HP Elite t655 Thin Client R2314/8/F64/W21/W/HDMI。
メモリー容量
8GB
使用CPU
AMD Ryzen Embedded R2314
OS
Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021
コア数
4
ストレージ
64GB M.2 eMMC
光学ドライブ
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25152419
76C88PAABJ
¥
82,000
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください