ウォータークーラー(冷水専用タイプ) 自動洗浄機能付

ウォータークーラー(冷水専用タイプ) 自動洗浄機能付 西山工業

1日に1回、自動でタンクの水を排水し、新しい水道水に入れ替えます。
いつでも冷たい水が用意できます。
水道直結タイプで給水の手間がかかりません。
給水・排水の2配管のシンプル接続です。

用途工場、事務所、公共施設などに。 付属品据付金具 トラスコ品番206-7359 タイプ抽出:ボタン、足踏ペダル 電源(V)単相100 タンク容量(L)3 電源コード(m)2 消費電力(W)(50/60Hz)264/269 本体寸法(mm)奥行325 本体寸法(mm)高さ947 本体寸法(mm)幅360 設置方式床置型 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25593270 WMS-D51P2
169,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25593270 WMS-D51P2 11602039 WMS-D51P3 WMS-D51P3 ウォータークーラー 水道直結式 床置型 自動洗浄機能付き ノンフロン 西山工業 11602039 ウォータークーラー 水道直結式 床置型 自動洗浄機能付き ノンフロン 西山工業 1台(1台) 169,800 税込186,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「低温機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする