曜日別特売

プロテクションラバー

プロテクションラバー - ツツミ工業プロテクションラバー - ツツミ工業プロテクションラバー - ツツミ工業プロテクションラバー - ツツミ工業

縦にスリット入っているので様々な箇所で保護材・緩衝材としてご利用いただけます。また外面は耐候性ゴムを使用しているので、屋外での使用も可能です。

用途油圧ホースの飛散防止用、ホース・チェーン・ケーブルなどの保護カバー、衝突危険箇所への緩衝材として安全対策用途にも材質外面:耐候性ゴムRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考質量(g/m)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2516319025x1M125.435.5(±1.5)700
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
2516319925x3M325.435.5(±1.5)700
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
2516320825x5M525.435.5(±1.5)700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
2516321725x10M1025.435.5(±1.5)700
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
2516322632x1M131.844(±1.5)1000
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
2516323532x3M331.844(±1.5)1000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
2516324432x5M531.844(±1.5)1000
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
2516326032x10M1031.844(±1.5)1000
53,980
59,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
2516326938x1M138.151(±1.5)1200
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
2516327838x3M338.151(±1.5)1200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
2516328738x5M538.151(±1.5)1200
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
2516329638x10M1038.151(±1.5)1200
63,980
70,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする