セラミックディスク ブルーセラックオフセットタイプ 15孔用 セパレート
三角形状のセラミック砥粒で、エッジの効いた高い研削力があります。
セラミック砥粒特有の微小な破砕性で、高い研削力を持続します。
オフセット形状で接触面が大きく、作業効率がアップします。
ディスク交換で経済的!コストパフォーマンス抜群の研削用ディスクです。
オフセット砥石の約7枚分の総研削量です。
オフセット砥石の約4倍の研削力です。
電気式グラインダ・空気式グラインダ両方に取付け頂けます。
1箱につき専用パットが1枚付属しています。
電気式グラインダ・空気式グラインダ両方に取り付け頂けます。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの表面研削・バリ取り・面取り・焼け取り・軽研削・黒皮取り・塗装はがしなどの作業
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
注意
※原則として15°以下の角度で使用して下さい。※パットを外して使用すると、首抜、変形摩耗を起こす恐れがあります。必ず専用パットを使用して下さい。
※製品の側面(外周・エッジ面)が角面やビードの突起物の当たるような作業を行わないで下さい。
※凹凸のある加工物には、真上から押さえながら手前に引く方向で使用して下さい。
商品説明動画
ニューレジストン【白管SGP めっき?がしスピード比較】ブルーセラックオフセットタイプ
研磨材 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 25185635
2024-05-01
- 用途:
- 塗装作業
藤井塗装株式会社 様
(建設業・工事業)
柔らかい樹脂で研磨剤を固めてある商品みたいです。下地に追従して作業が出来ると職人さんの希望で購入しました。