DisplayPortケーブル(Ver1.4)ブラック
GP-DP14Kシリーズは、最大32.4Gbpsに対応し、高画質な8K4K映像と音声信号を伝送可能な、DisplayPortケーブルです。
明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができるHDRに対応しています。
サビ、信号劣化を抑える金メッキを採用。
また、3重シールドを採用することで外部ノイズの干渉から信号を保護します。
色ブラック
使用温度範囲(℃)0~40
コネクタ形状DisplayPort 20ピン(オス)- DisplayPort 20ピン(オス)
プラグ金メッキ
使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)
保証期間6ヶ月
シールド3重
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度最大:7680×4320 60Hz
変換タイプオス - オス
コネクタ1DisplayPort
コネクタ2DisplayPort
内容量1台
ケーブル の新着商品



カテゴリ
商品レビュー
2024-11-22
- 用途:
- モニターの接続用
卸売・小売業
JAPANNEXTのウルトラワイドモニターへ接続用に購入しました。
モニターに付属していたHDMIケーブルとDellのミニPCを接続しても2560×1080で認識されず、1980×1080で横伸び表示になってしまうので交換用に購入しました。
期待通りに2560×1080として認識されました。
価格もお安いので大変助かりました。