クリーンパネル
樹脂製軽トラック荷台
荷物、段ボール、ケース等の積載に最適製品の特長
1.耐衝撃性、耐倒性、耐薬品性に優れております。
2.袋物、コンテナー類の積み下ろしはゴムマットに比べ大変楽です。
3.取扱いに便利な二つ折(1390×965mm)で両面とも使用できます。
材質樹脂
厚さ(mm)12
寸法(mm)1390×1930×12
幅(cm)139
長さ(cm)193
内容量1セット(2枚)
注意
※二つ折りにて納品になります。※個人宅配送不可となります。
樹脂製軽トラック荷台
荷物、段ボール、ケース等の積載に最適製品の特長
1.耐衝撃性、耐倒性、耐薬品性に優れております。
2.袋物、コンテナー類の積み下ろしはゴムマットに比べ大変楽です。
3.取扱いに便利な二つ折(1390×965mm)で両面とも使用できます。