曜日別特売

リゲッタ クロスベルトウェッジパンプス

リゲッタ クロスベルトウェッジパンプス - リゲッタリゲッタ クロスベルトウェッジパンプス - リゲッタリゲッタ クロスベルトウェッジパンプス - リゲッタリゲッタ クロスベルトウェッジパンプス - リゲッタリゲッタ クロスベルトウェッジパンプス - リゲッタリゲッタ クロスベルトウェッジパンプス - リゲッタリゲッタ クロスベルトウェッジパンプス - リゲッタ

リゲッタからお洒落なハイウエッジパンプスが登場
スタイリッシュなフォルムで美脚効果は大。5CMウエッジソールでしっかり安定感があり、足にかかる負担も最小限に抑えられています。

深さ(mm)60(かかと)材質(アッパー)合成皮革材質(底部)合成底(ポリウレタン)ヒール(cm)5ストーム(cm)1.5内容量1足
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
標準質量(g/片足)
足囲
甲幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25246806R35-BLK-SブラックS20520.3cm12.7
オープン
7,255
7,981(税込)
5日以内出荷
25246815R35-BLK-MブラックM21521.0cm13.2
オープン
7,255
7,981(税込)
5日以内出荷
25246824R35-BLK-LブラックL22521.7cm13.7
オープン
7,255
7,981(税込)
5日以内出荷
25246840R35-BLK-LLブラックLL23522.4cm14.2
オープン
7,255
7,981(税込)
5日以内出荷
25246849R35-BRZ-SブロンズS20520.3cm12.7
オープン
7,255
7,981(税込)
5日以内出荷
25246858R35-BRZ-MブロンズM21521.0cm13.2
オープン
7,255
7,981(税込)
5日以内出荷
25246867R35-BRZ-LブロンズL22521.7cm13.7
オープン
7,255
7,981(税込)
5日以内出荷
25246876R35-BRZ-LLブロンズLL23522.4cm14.2
オープン
7,255
7,981(税込)
5日以内出荷
25246885R35-GUM-SガンメタS20520.3cm12.7
オープン
7,255
7,981(税込)
5日以内出荷
25246894R35-GUM-MガンメタM21521.0cm13.2
オープン
7,255
7,981(税込)
5日以内出荷
25246910R35-GUM-LガンメタL22521.7cm13.7
オープン
7,255
7,981(税込)
5日以内出荷
25246919R35-GUM-LLガンメタLL23522.4cm14.2
オープン
7,255
7,981(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする