曜日別特売

ICレコーダー WS-883

ICレコーダー WS-883 - OM SYSTEMICレコーダー WS-883 - OM SYSTEMICレコーダー WS-883 - OM SYSTEMICレコーダー WS-883 - OM SYSTEMICレコーダー WS-883 - OM SYSTEMICレコーダー WS-883 - OM SYSTEMICレコーダー WS-883 - OM SYSTEMICレコーダー WS-883 - OM SYSTEM

講義の録音や語学学習からビジネスまで幅広く活躍するスタンダードレコーダ―WS-883。
便利な機能が充実した録音・再生機能搭載し、長時間の録音にも対応できるICレコーダーです。
<高音質録音>
多彩な録音機能を搭載しており、広い教室での講義でも、マンツーマンレッスンの英会話教室でも聞き取りやすい音で録音できます。トゥルーステレオマイクにより臨場感の高いステレオ録音を実現。余計な音は拾わないローカットフィルターや、録音レベルを自動調節するボイスチェイサー機能により、快適な録音をサポートします。
<充実の再生機能>
遠くの声も聞きやすくする「ボイスバランサー」、余分な雑音は抑える「ノイズキャンセル機能」などの再生機能が充実。リスニング学習をサポートする「語学学習」モードなど、利用場面が拡がる機能も搭載。その他、聞き取りやすい音程に調整できるボイスチェンジャーや、再生速度を変更できる早聞き・遅聞き再生、繰り返し学習に便利なABCリピート再生、録音ファイルの音量を最大限大きくして聞きやすくするノーマライズ機能などを搭載しています。
<使いやすさを追求した便利な機能>
未再生のファイルを区別・聞き忘れを防いだり、より簡単に目的のファイルを探し出せるように、使いやすさにこだわりました。「ミュージックフォルダ/ポッドキャストフォルダ」で大量のファイルを保管・整理したり、「カレンダー検索」でファイル検索もしっかりとフォローします。また、スライドレバーで簡単に出し入れできるUSB端子を内蔵しており、ケーブル不要の「PCダイレクト接続」が可能です。データの保存・共有など、さらに使いやすくなっています。
※WS-883はパソコンのUSB端子に接続して本体内の充電池を充電することも可能。
<その他の機能>
「ファイル分割機能」で長時間の録音データも扱いやすく
長時間の講義でもパソコンを使わずにレコーダー本体で分割編集することができます。
外部ファイルにもインデックスマークを記録できる
メーカー製ICレコーダーの録音ファイル以外にもインデックスマークを付けられるようになりました。聞きたい位置に素早く移動して再生することができます。
多言語対応
デンマーク語、ドイツ語、英語、フランス語、スペイン語、イタリア語、オランダ語、ポーランド語、ロシア語、スウェーデン語、 チェコ語、トルコ語、日本語、中国語(台湾繁体字)に対応。

付属品単4形ニッケル乾電池×2/取扱説明書 基本編(保証書付)ブラック質量(g)77(電池2本含む)外形寸法(mm)111.5×39×18(最大突起部含まず)電源単4形ニッケル水素電池2本 ※本体内充電はOMデジタルソリューションズ製BR404を使用定格電圧(V)3使用温度(℃)0~42周波数(kHz)【サンプリング周波数】(リニアPCM形式)22.05 sampling 16bit モノラル、(MP3形式)128kbps:44.1/64kbps mono:44.1/8kbps mono:11.025記録方式リニアPCM形式/MP3形式周波数特性【マイクジャック録音時】(リニアPCM形式)40Hz~11kHz、(MP3形式)128kbps:40Hz~17kHz、64kbps mono:40Hz~15kHz、8kbps mono:40Hz~3.5kHz、【内蔵マイク録音時】(内蔵マイク録音時)70Hz~17kHz、【再生時】(再生時)30Hz~20kHz接続端子(マイク)ステレオ Φ3.5mmインピーダンス2kΩ、(イヤホン)ステレオ Φ3.5mmインピーダンス8Ω以上スピーカーΦ20mm丸型ダイナミックスピーカースピーカー出力(mW)実用最大:250(スピーカー8Ω)記録メディア(内蔵型NAND FLASHメモリー)8GB、(microSDカード)2GB~32GB録音時間(時間)【内蔵メモリ最大(MP3:8 kbps mono時)】約2080、【内蔵メモリ(MP3:128 kbps時)】約130最大出力(mW)(ヘッドホン)3+3(16Ω負荷時)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25253140WS-883BLK
オープン
9,698
10,668(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボイスレコーダー/ICレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする