非常に人気の高いオリジナルのDENALITM SoundBombに続き、Split SoundBombが登場しました。
同じ120dBのサウンドを備えていますが、多彩な装飾的パッケージとなっており、スタイリッシュな外観を維持したい方向けです。
そのコンパクトなデザインとブラックアウトな外観で、取り付けると一切目立ちません。
DENALIスプリットデュアルトーンSoundBombホーンのユニークなデザインは、コンプレッサーを音響ユニットに個別に取り付けることができます。
これにより、スペースが限られているスポーツ用のバイクや、オリジナルのSoundBombに収まるスペースが限られている小型のバイクに搭載することができます。
キットに含まれるホースを使用することで、音響ユニットから最大3フィート(約1m)までコンプレッサーを取り付けることができます。
これは、フェアリングでコンプレッサーを引き離すことができ、同時にアコースティックユニットが120dBの音量を出せることを意味します。
アメリカで設計され、イタリアで製造されています。
全てのCANbus電気システムと互換性があります。