SoundBomb Mini Electromagnetic Low Tone

SoundBomb Mini Electromagnetic Low Tone - DENALISoundBomb Mini Electromagnetic Low Tone - DENALI

大音量の113dB SoundBombは、標準的なバイクのホーンの2倍以上の音量です。
スタイリッシュな外観を維持したい方向けに設計されています。
そのコンパクトなデザインとブラックアウトな外観で、取り付けると一切目立ちません。
113dBでは、DENALI SoundBomb Miniの独特な低音は、標準的な100dBのディスクホーンと同じくらいの大きな音となります。
追加のリレーやワイヤリングハーネスを必要とせず、既存のホーンからプラグアンドプレイのアップグレードを直接行うように設計されています。
すべてのCANbus電気システムと互換性があります。

セット内容シングルピース電磁ホーン電流(A)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×86×63サウンドシステム3フィート(約1m)で113dB内容量1個
関連資料:(2.05MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25312466TT-SB.10200.B
8,000
7,698
8,468(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする