Tsuri Care 釣りケア 魚臭撃退
洗剤のプロが開発!柿渋エキス配合で魚臭に効く。魚臭に特化した処方で、釣り人におすすめ。
クーラーボックス・釣具・餌入れ・流し台・まな板などを楽洗い。
化学的消臭法で悪臭成分を撃退。消臭・除菌(全ての菌を除菌するわけではない)
魚のヌメリを落としやすく、泡で出るからクーラーボックスのフタ裏なども洗いやすい。
日常生活に馴染むヒノキの香りでスッキリさわやか。
用途直接汚れにスプレーし、スポンジでこすり、充分に水ですすぎ流す。風通しのよい日陰でよく乾かす。
成分界面活性剤(7%アルキルグリコシド)、安定化剤、香料
容量(mL)300
タイプスプレー/液体
液性中性
使用量目安:約10cm四方に対して1回噴射
商品タイプ本体
内容量1個
注意
<使用上の注意>※防錆・メッキ加工など特殊加工されたもの・アルミ製品・木製など本品が染み込むおそれがあるものは、目立たないところで試してから使用する。※水洗いできないものには使用しない。
※スプレー後は必ず水で洗い流す。そのまま放置するとシミや変色の原因になる。
※使用後は手をよく洗う。
※手の荒れやすい方はゴム製などの手袋を着用する。
※流水の場合は5秒以上、ため水の場合は水を変えて2回以上すすぐ。
※直射日光・高温多湿を避け、安定した場所に立てて保管する。
※子供やペットの手の届くところに置かない。