YOKOHAMA(横浜ゴム)
ストレートオスコネクター メスシート
R(PT)-G(PF)(メスシート)のオスコネクターです。
用途
油圧ホース及び油圧機器との接続用。
材質
スチール
タイプ
メスシート
内容量
1個
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法A(mm)
寸法X(mm)
ねじ径T1
ねじ径T2
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25719358
1009-04
160-6944
34
17
R1/4
G1/4
¥
280
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
25719367
1009-06
160-6945
38
19
R3/8
G3/8
¥
350
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
25719376
1009-08
160-6946
46
22
R1/2
G1/2
¥
456
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください