YOKOHAMA(横浜ゴム)
ストレートオスコネクター オスシート
R(PT)-G(PF)(オスシート)のオスコネクターです。
用途
油圧ホース及び油圧機器との接続用。
材質
スチール
タイプ
オスシート
内容量
1個
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法A(mm)
寸法X(mm)
ねじ径T1
ねじ径T2
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25719385
1013-04
160-6951
37
17
R1/4
G1/4
¥
280
¥
207
¥
228
(税込)
当日出荷
25719394
1013-06
160-6952
40.5
19
R3/8
G3/8
¥
350
¥
251
¥
276
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25719410
1013-08
160-6953
48
22
R1/2
G1/2
¥
456
¥
327
¥
360
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください