YOKOHAMA(横浜ゴム)
オス45°エルボ オスシート
R(PT)-G(PF)(オスシート)のオス45°エルボです。
用途
油圧ホース及び油圧機器との接続用。
トラスコ品番
160-6974
材質
スチール
タイプ
オスシート
寸法A(mm)
27
寸法B(mm)
28
ねじ径T1
R1/2
ねじ径T2
G1/2
内容量
1個
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25719446
1035-08
¥
868
¥
559
¥
615
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください