YOKOHAMA(横浜ゴム)
オス45°エルボ メスシート
R(PT)-G(PF)(メスシート)のオス45°エルボです。
用途
油圧ホース及び油圧機器との接続用。
材質
スチール
タイプ
メスシート
内容量
1個
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
ねじ径T1
ねじ径T2
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25719455
1036-04
160-6978
19
19
R1/4
G1/4
¥
588
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25719464
1036-06
160-6979
22
22
R3/8
G3/8
¥
672
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25719480
1036-08
160-6980
27
26
R1/2
G1/2
¥
868
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください