厨房排気用ダクト”フジエアダクトMタイプ” FADM直管

厨房排気用ダクト”フジエアダクトMタイプ” FADM直管 フジモリ産業

20mm厚の特殊ガラス繊維フェルト断熱材を一体製筒しているため、現場での保温工事が不要です。

用途厨房の排気用ダクトに。 トラスコ品番206-7746 材質最外層:アルミガラスクロス、断熱材:特殊ガラス繊維フェルト、最内層:亜鉛めっき鋼板 幅(mm)190 厚さ(mm)鋼鈑:0.5 サイズ150Φ 長さ(m)0.91 呼び径(mm)150 呼称FADM直管 外径(mm)190 断熱材厚20mm 内径(mm)150 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25723095 FADM-910-150
12,858
7,998
8,798 (税込)
9日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする