耐火花性エアーホースリール スローモーション

耐火花性エアーホースリール スローモーション - 三協リール耐火花性エアーホースリール スローモーション - 三協リール耐火花性エアーホースリール スローモーション - 三協リール耐火花性エアーホースリール スローモーション - 三協リール

ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。
耐火花性が高く、巻きぐせがつきづらいホースです。
劣化やパンクの原因となるホースの折れ曲がりを樹脂スプリングが軽減します
簡単ホース交換機構(継手仕様)です。
必要に応じた首振り機能付です。(左右30°)

用途
空圧工具使用時のエアー供給用。
各種組立ライン、メンテナンス工場など。
付属品取付けベース一式、エアカプラトラスコ品番338-0526材質ホース:難燃性塩化ビニル(外層)、本体カバー:樹脂幅(mm)290グレー、ホース:黒色高さ(mm)314奥行(mm)167使用圧力(MPa)1.4容量(kg)3.8最高使用圧力(MPa)1.4取付金具(二次側)G1/4メスねじ取付金具(一次側)オス自在R1/4材質(ホース)難燃性塩化ビニル(ホース外層)ホース内径(Φmm)6.5ホース長さ(m)一次側:0.8、二次側:10設置方法吊下げ・壁付けホース外径(Φmm)10内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25727977SHS-210SBSLOW
48,000
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする