導電エアーホースリール スローモーション

導電エアーホースリール スローモーション - 三協リール導電エアーホースリール スローモーション - 三協リール導電エアーホースリール スローモーション - 三協リール導電エアーホースリール スローモーション - 三協リール

ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。
劣化やパンクの原因となるホースの折れ曲がりを樹脂スプリングが軽減します
導電性のあるホースと接地ケーブルにより静電気を逃がします。
ホースを流れるエアーが帯電してしまう現象を防ぎます。
必要に応じた首振り機能付です。(左右30°)

用途
自動車ボディーなどの繊細な塗装作業に。
静電塗装作業環境に。
静電気対策の一環として。
静電気引火の防止に。
流動帯電対策として。
付属品取付けベース一式、メスカプラトラスコ品番338-0535材質ホース:ポリウレタン(導電性)、本体カバー:樹脂幅(mm)290グレー、ホース:グリーン高さ(mm)314奥行(mm)167使用圧力(MPa)1.4最高使用圧力(MPa)1.4取付金具(二次側)G1/4メスねじ取付金具(一次側)オス自在R1/4材質(ホース)ウレタン(カーボン入)ホース内径(Φmm)6.5ホース長さ(m)一次側:1.0、二次側:10設置方法吊下げ・壁付けホース外径(Φmm)10内容量1台
注意
※設置の際は、確実にアースを取ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25727995SHS-210EASLOW
76,000
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする