コードリール100V スローモーション

コードリール100V スローモーション - 三協リールコードリール100V スローモーション - 三協リールコードリール100V スローモーション - 三協リールコードリール100V スローモーション - 三協リール

ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。
接地付三ツ口コンセントコードリールです。
着脱が容易な取り付けベースを採用しました。
必要に応じた首振り機能付です。
自動復帰型サーモスイッチを内蔵しています。
耐久性に優れた耐震ケーブルです。
作業灯の抜け止め防止クリップ付です。
吊り下げ・壁付け両用タイプです。

用途
作業灯付で手元を照射。
100V電源の供給用としても共用。
各種組立ライン、メンテナンス工場など。
作業環境の改善。
材質ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル、本体カバー:樹脂幅(mm)179グレー高さ(mm)314奥行(mm)290定格電圧(V)125コンセント個数3定格電流(A)6電線長さ(m)10電線仕様-種別SVCTコンセント仕様12A/125V電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-心数(C)3内容量1台
注意
※使用時はケーブルを全て引き出してください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
トラスコ品番
コンセント形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25730165SCS-310BSLOW取付けベース一式385-0877接地付3P×2 2P×1
45,000
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
25730190SCS-310DBSLOW取付けベース一式、作業灯 CL-18LED385-0873接地付3PX2 2PX1
65,000
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
25730174SCS-310CBSLOW取付けベース一式、作業灯 CL-18385-0876接地付3PX2 2PX1
57,000
取扱い終了
代引不可
25730199SCS-310HBSLOW取付けベース一式、作業灯 TLH-01A385-0874接地付3PX2 2PX1
81,000
取扱い終了
代引不可
25730208SCS-310EBSLOW取付けベース一式、作業灯 LEL-03A385-0875接地付3PX2 2PX1
77,000
取扱い終了
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする