コードリール 二次側先端プラグ仕様

コードリール 二次側先端プラグ仕様 - 三協リールコードリール 二次側先端プラグ仕様 - 三協リールコードリール 二次側先端プラグ仕様 - 三協リール

非常に小型・軽量で場所を取らない設計です。
着脱が容易な取付けベースを採用しています。
ラチェットロック式です。
自動復帰型サーモスイッチを内蔵しています。
必要に応じて首振り可能です。
吊り下げ・壁付け両用タイプです。
巻取り側先端はコンセントプラグです。
ロックフリー機能の別作可能です。

用途
100V電力の供給用。
各種組み立てライン、メンテナンス工場などに。
機械や作業台下への組込みに。
付属品取付けベース一式トラスコ品番379-3499材質ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル、本体カバー:樹脂幅(mm)147高さ(mm)272奥行(mm)228定格電圧(V)AC125コンセント個数3コンセント形状接地付3PX2 2PX1定格電流(A)6電線長さ(m)6電線仕様-種別SVCTコンセント仕様12A/125V電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-心数(C)3内容量1台
注意
※使用時はケーブルを全て引き出してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25730235WCC-306RC
24,800
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする