任意波形ファンクション・ジェネレータ DG2000Zシリーズ
最高出力周波数:50MHz、70MHz、100MHz
SiFi IIテクノロジ:200ps以下の低ジッタ
2チャンネル出力
最高サンプルレート250MSa / s
垂直分解能:16ビット
任意波形メモリ長:16Mポイント
周波数安定度:±1ppm、位相ノイズ:-105dBc / Hz
160種のビルトイン波形
RS232、PRBS(疑似ランダム・ビット・シーケンス)、デュアルトーン出力可能
8次高調波ジェネレータ機能
7桁/ s 240MHz帯域周波数カウンタ
波形加算機能:CH出力設定に対して基本波やノイズを加算して出力可能
インタフェース:USBホスト&デバイス、LAN
4.3インチTFTカラー・タッチ・ディスプレイ
用途信号に変調をかけ、周波数スイープやバースト信号を出力することも可能です。
仕様【タッチ操作】○、【PRBS(疑似ランダム・ビット・シーケンス)】○
チャンネル数2
分解能垂直分解能:16ビット
インターフェースUSB、LAN
画面サイズ4.3インチ
サンプルレート最高250Mサンプル/秒
グリーン購入法適合
変調方式AM、FM、PM、ASK、FSK、PSK、PWM
メモリ長さ最大任意波形:16Mポイント
内容量1台
注意
※保証期間は3年となります(プローブを除く)、3年以内であれば無償修理となります。