丸ナット用ピン ホイールベアリング ロックナットレンチ アジャスタブル用
モノタロウ ホイールベアリング ロックナットレンチ アジャスタブルに付属の丸ナット用ピンです。
用途
モノタロウ ホイールベアリング ロックナットレンチ アジャスタブルの丸ナット用ピンの交換用として
セット内容
丸ナット用ピン8/6/10mm各2本
材質
クロムバナジウム鋼(CRV-6150)
外形寸法(mm)
8Φ×55×M6、6Φ×8Φ×55×M6、10Φ×8Φ×55×M6
表面処理
ニッケルメッキ
内容量
1セット(6本)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25620834
-
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【テニトル】さくっと商品チェック!
参考になった