曜日別特売

シールドLANケーブル(カテゴリ6、6a対応・両端シールドコネクタ付)

シールドLANケーブル(カテゴリ6、6a対応・両端シールドコネクタ付) - PANDUIT(パンドウイット)シールドLANケーブル(カテゴリ6、6a対応・両端シールドコネクタ付) - PANDUIT(パンドウイット)シールドLANケーブル(カテゴリ6、6a対応・両端シールドコネクタ付) - PANDUIT(パンドウイット)シールドLANケーブル(カテゴリ6、6a対応・両端シールドコネクタ付) - PANDUIT(パンドウイット)シールドLANケーブル(カテゴリ6、6a対応・両端シールドコネクタ付) - PANDUIT(パンドウイット)シールドLANケーブル(カテゴリ6、6a対応・両端シールドコネクタ付) - PANDUIT(パンドウイット)

カテゴリ6/6AシールドLANケーブルです。
耐ノイズ性能に優れたシールドタイプのLANケーブルです。
すべてのLANケーブルは工場での性能試験済みです。
ノイズ環境でも安定した通信性能 です。
シールド構造でエイリアンクロストークも遮断 します。
循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114,300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。

用途シールドでのLAN配線。材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ種類シールド使用温度範囲(℃)-10~60規格ANSI/TIA-568-C.2、ISO 11801 Class EA、IEEE 802.3af、802.3at、802.3bt type 3 and type 4、UL 1863準拠プラグタイプRJ45ケーブル径(Φmm)6.1カテゴリー6A/6内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(m)
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25922604STP6X10MGR195-0401緑、ブーツ:黒1010
8,540
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
25922620STP6X15MVL195-0421紫、ブーツ:黒1515
10,780
6,998
7,698(税込)
当日出荷
25922629STP6X20MGR195-0422緑、ブーツ:黒2020
13,020
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
25922638STP6X20MVL195-0423紫、ブーツ:黒2020
13,020
8,398
9,238(税込)
当日出荷
メーカー直送
25922647STP6X4MIG195-0383ライトグレー、ブーツ:黒44
5,840
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
25922656STP6X4MOR195-0384オレンジ、ブーツ:黒44
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
25922665STP6X4MRD195-0385赤、ブーツ:黒44
5,840
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
25922674STP6X4MVL195-0386紫、ブーツ:黒44
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
25922690STP6X4MYL195-0387黄、ブーツ:黒44
5,840
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
25922699STP6X6MGR195-0388緑、ブーツ:黒66
6,740
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
25922708STP6X6MRD195-0389赤、ブーツ:黒66
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
25922717STP6X6MVL195-0390紫、ブーツ:黒66
6,740
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする