GEDORE
L型オフセットレンチ”25 PK”(6角タイプ)
自動車のホイルナット等に最適のレンチです。
オプションのトミーバーを取り付けて、ハンドルを延長することによって、強いトルクをかけられます。
用途
ホイルナット、ボルトなどの締付け、取外しなど。
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
対辺
形状:6角
内容量
1個
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
対辺寸法(mm)
モデル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25923767
1616323
195-0801
105
6
25PK-6
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25923776
1616331
195-0802
107
7
25PK-7
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25923785
1616358
195-0803
112
8
25PK-8
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25923794
1436805
195-0804
120
9
25PK-9
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25923810
1436813
195-0805
130
10
25PK-10
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25923819
1436821
195-0806
136
11
25PK-11
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25923828
1436848
195-0807
145
12
25PK-12
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25923837
1436856
195-0808
152
13
25PK-13
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25923846
1436864
195-0809
160
14
25PK-14
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25923855
1616366
195-0810
170
15
25PK-15
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25923864
1436872
195-0811
178
16
25PK-16
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25923880
1436899
195-0812
187
17
25PK-17
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25923889
1436902
195-0813
195
18
25PK-18
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25923898
1436910
195-0814
205
19
25PK-19
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
25923907
1436929
195-0815
225
21
25PK-21
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25923916
1436937
195-0816
225
22
25PK-22
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25923925
1436945
195-0817
248
24
25PK-24
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25923934
1436953
195-0818
280
27
25PK-27
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25923950
1436961
195-0819
310
30
25PK-30
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25923959
1436988
195-0820
330
32
25PK-32
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25923968
1436996
195-0821
340
34
25PK-34
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25923977
1437003
195-0822
355
36
25PK-36
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください