ロータリーアイボルト RE-42
アイ本体が360°回転します。
用途加工機械、金型などの吊り作業や運搬作業に。
仕様自在形アイボルト、全方向安全係数5以上
トラスコ品番250-9284
材質特殊合金鋼
質量(kg)5.1
サイズボルトサイズ:M42
寸法L(mm)152
寸法H(mm)63
基本使用荷重(t)7.5
寸法D(mm)34
寸法E(mm)70
寸法K(mm)152
破断荷重(kN)367.73
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
アイ本体が360°回転します。