グラブフック GGA-20-10

グラブフック GGA-20-10 マーテック グラブフック GGA-20-10 マーテック

クレビス型のグラブフックです。

用途長さ調整、バスケット吊りに。 仕様(ロックピン)なし トラスコ品番250-7773 材質特殊合金鋼 質量(kg)7 寸法L(mm)147 基本使用荷重(t)12.8 寸法B(mm)26 RoHS指令(10物質対応)対応 適合チェーン線径(Φmm)20 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25932517 GGA-20-10
36,700
28,980
31,878 (税込)
9日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする