ロックピン付きグラブフック GGAL-13-10

ロックピン付きグラブフック GGAL-13-10 マーテック ロックピン付きグラブフック GGAL-13-10 マーテック

チェーン外れ防止のロックピン付グラブフックです。

用途長さ調整、バスケット吊りに。 仕様(ロックピン)あり トラスコ品番250-7777 材質特殊合金鋼 質量(kg)1.9 寸法L(mm)97 基本使用荷重(t)5.2 寸法B(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応 適合チェーン線径(Φmm)13 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25932544 GGAL-13-10
20,900
16,980
18,678 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする