ロックピン付きグラブフック GGAL-16-10

ロックピン付きグラブフック GGAL-16-10 マーテック ロックピン付きグラブフック GGAL-16-10 マーテック

チェーン外れ防止のロックピン付グラブフックです。

用途長さ調整、バスケット吊りに。 仕様(ロックピン)あり トラスコ品番250-7780 材質特殊合金鋼 質量(kg)3.2 寸法L(mm)113 基本使用荷重(t)8 寸法B(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 適合チェーン線径(Φmm)16 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25932560 GGAL-16-10
31,500
25,980
28,578 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする