ハタヤリミテッド
取付型自動巻取リール”エヤーマック” 10×14
長尺用自動巻リールです。
ゆとりの強力型です。
エアー作業を強力にサポートします。
ホースの長さは15mです。
引きひも付きです。
用途
エアー作業の現場に。
幅(mm)
336
高さ(mm)
437
奥行(mm)
181
使用圧力(MPa)
1.5
取付金具(一次側)
HC-100P1/2プラグカプラ付
ホース内径(Φmm)
10
ホース長さ(m)
一次側:1
ホース外径(Φmm)
14
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
取付金具(二次側)
材質(ホース)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25933890
AXU-154
256-5295
1/2ソケットカプラ付
編糸補強1Bブレード入ポリウレタン
¥
89,300
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
当日出荷
25933899
AXT-154
256-5294
HC-100S1/2ソケットカプラ付
編糸補強1Bブレード入(内側:ウレタン/外側:難燃性塩ビ)
¥
100,000
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください