曜日別特売

電気用ゴム手袋NU型特大

電気用ゴム手袋NU型特大 - 渡部工業

厚生労働省検定合格品です。

用途高圧活線作業時や検電時における感電事故の防止に。規格JIS T8112適合試験電圧(V/1分)20000サイズ特大材質天然ゴム付属品保管用パウダー(10g)トラスコ品番251-0925厚さ(mm)1.6タイプNU型使用電圧(V)7000V以下全長(cm)46.0中指長(cm)8.2手のひらまわり(cm)27.0RoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
注意
※使用電圧交流300V・直流750Vを超える電路等に使用する、絶縁ゴム手袋や絶縁上衣、絶縁ゴム長靴、絶縁シートなどの絶縁用保護具・防具は、労働安全衛生規則351条に定められている「絶縁用保護具等の定期自主検査」にて、6ヶ月に1度、定期自主検査を実施するよう定められています。さらに、検査記録を検査実施日から3年間保存しなければなりません。
※試験に関してはお客様の責任のもと上記に基づき実施してご使用ください。表示の試験日を経過した商品が届いた場合は、必ずご使用の前に外部の試験機関などに依頼してご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用電圧(V)
試験電圧(V/1分)
全長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25933996540-LL7000V以下2000046.0
27,700
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする