曜日別特売

LANケーブル(両端コネクタ付)カテゴリ6A対応

LANケーブル(両端コネクタ付)カテゴリ6A対応 - PANDUIT(パンドウイット)LANケーブル(両端コネクタ付)カテゴリ6A対応 - PANDUIT(パンドウイット)LANケーブル(両端コネクタ付)カテゴリ6A対応 - PANDUIT(パンドウイット)LANケーブル(両端コネクタ付)カテゴリ6A対応 - PANDUIT(パンドウイット)LANケーブル(両端コネクタ付)カテゴリ6A対応 - PANDUIT(パンドウイット)LANケーブル(両端コネクタ付)カテゴリ6A対応 - PANDUIT(パンドウイット)LANケーブル(両端コネクタ付)カテゴリ6A対応 - PANDUIT(パンドウイット)LANケーブル(両端コネクタ付)カテゴリ6A対応 - PANDUIT(パンドウイット)

カテゴリ6Aのパッチコードです。
カテゴリ6A24AWGのLANケーブルです。
24AWG銅線ケーブルの両端に高性能モジュラープラグが成端されています。
ストレインリリーフブーツ付きです。
最小のディレーティング係数で、100mのチャネル長をサポートします。
循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114,300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。

用途機器と機器、アウトレットなどの接続に。種類UTP使用温度範囲(℃)-10~60プラグタイプRJ45導体24AWGケーブル径(Φmm)6.4カテゴリーカテゴリ6A内容量1本
57件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(m)
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25935274UTP6AX0.5M247-5721オフホワイト0.50.5
3,300
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
25935290UTP6AX0.5MRD247-73240.50.5
3,300
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
25935299UTP6AX0.5MVL247-73510.50.5
3,300
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
25935308UTP6AX0.5MYL247-73520.50.5
3,300
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
25935317UTP6AX0.5MBU247-73280.50.5
3,300
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
25935326UTP6AX1M247-5722オフホワイト11
3,500
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
25935335UTP6AX1MBL249-410511
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
25935344UTP6AX1MGR249-403611
3,500
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
25935360UTP6AX1MGY249-3895グレー11
3,500
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
25935369UTP6AX1MOR249-4102オレンジ11
3,500
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
25935378UTP6AX1MRD247-733711
3,500
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
25935387UTP6AX1MVL247-572011
3,500
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
25935396UTP6AX1MYL247-571811
3,500
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
25935405UTP6AX2M247-7319オフホワイト22
3,900
2,598
2,858(税込)
当日出荷
25935414UTP6AX2MBL249-408422
3,900
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
25935430UTP6AX2MGR249-409422
3,900
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
25935439UTP6AX2MGY249-4093グレー22
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
25935448UTP6AX2MOR249-4053オレンジ22
3,900
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
25935457UTP6AX2MRD247-735022
3,900
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
25935466UTP6AX2MVL247-733922
3,900
2,598
2,858(税込)
当日出荷
25935475UTP6AX2MYL247-734022
3,900
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
25935484UTP6AX3M247-7353オフホワイト33
4,320
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
25935500UTP6AX3MBL249-405233
4,320
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
25935509UTP6AX3MGR249-402633
4,320
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
25935518UTP6AX3MGY249-4041グレー33
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
25935527UTP6AX3MOR249-3893オレンジ33
4,320
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
25935536UTP6AX3MRD247-734533
4,320
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
25935545UTP6AX3MVL247-732133
4,320
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
25935554UTP6AX3MYL247-734733
4,320
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
25935570UTP6AX5M247-7331オフホワイト55
5,120
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
25935579UTP6AX5MBL249-406355
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
25935588UTP6AX5MGR249-403055
5,120
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
25935597UTP6AX5MGY249-4072グレー55
5,120
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
25935606UTP6AX5MOR249-4062オレンジ55
5,120
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
25935615UTP6AX5MRD247-734255
5,120
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
25935624UTP6AX5MVL247-734155
5,120
3,298
3,628(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月15日
25935640UTP6AX5MYL247-732255
5,120
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
25935649UTP6AX5MBU247-733055
5,120
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
25935658UTP6AX10M247-7320オフホワイト1010
オープン
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
25935667UTP6AX10MBL249-39041010
7,160
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
25935676UTP6AX10MGR249-40791010
オープン
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
25935685UTP6AX10MGY249-4099グレー1010
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
25935694UTP6AX10MOR249-4091オレンジ1010
7,160
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
25935710UTP6AX10MRD247-73351010
7,160
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
25935719UTP6AX10MVL247-73341010
7,160
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
25935728UTP6AX10MYL247-73431010
7,160
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
25935737UTP6AX10MBU247-73321010
7,160
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
25935746UTP6AX15M247-7344オフホワイト1515
オープン
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
25935755UTP6AX15MRD247-73481515
9,200
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
25935764UTP6AX15MVL247-73461515
9,200
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする