フックタイプケーブル滑車12インチ

フックタイプケーブル滑車12インチ Greenlee フックタイプケーブル滑車12インチ Greenlee フックタイプケーブル滑車12インチ Greenlee

自己潤滑ベアリングを搭載したアルミ製ローラーを採用しており耐久性に優れています。
フレームは溶接により接合され、頑丈にできています。

用途ケーブル牽引、引込作業の補助に。 トラスコ品番257-4078 幅(mm)178 質量(kg)8.02 高さ(mm)531 奥行(mm)305 材質(フレーム)スチール フック寸法(mm)(開き)25.4 直径(mm)(ローラー)305 スライド幅(mm)292~540 最大荷重(kN)17.8 最大ケーブル径(Φmm)114 材質(滑車)アルミ 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25937548 651
71,420
64,980
71,478 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする