(110053146)SG-SH380CP-10ステンレス鋼製ねじりシャックル

(110053146)SG-SH380CP-10ステンレス鋼製ねじりシャックル LAMP(スガツネ工業)

耐食性の高いステンレス鋼製のシャックルです。
90°ねじれています。

用途チェーンやワイヤーロープの連結金具 仕様SUS316 トラスコ品番367-7708 材質ステンレス(SUS316) 許容荷重(kg)579 質量(g)125 寸法L(mm)60 寸法D(mm)10 寸法B(mm)20 許容荷重(N)5680 使用荷重(kN)5.68 内容量1個
注意
※極端な衝撃を与えたり、横曲げを受けないようにしてください。
※角のあるものには使用しないでください。
※摩耗/キズ/変形等が見られた場合は、危険ですので使用を中止し、すぐに交換してください。
※酸やアルカリを使用する場所、また急激な温度変化では、使用しないでください。
※チェーン/金具を故意に変形させたり、溶接したりしないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25947795 SG-SH380CP-10
1,650
1,598
1,758 (税込)
当日出荷

メーカー直送
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする