曜日別特売

屋外養生用テープ 50mm×25m

屋外養生用テープ 50mm×25m - ダイヤテックス屋外養生用テープ 50mm×25m - ダイヤテックス屋外養生用テープ 50mm×25m - ダイヤテックス
(1件のレビュー)

紫外線による劣化がしにくく、屋外で長期間使用してものり残りしにくいです。
再はく離性に優れ、のり残りが少ないです。
密着することで防錆効果が得られます。

用途鉄鋼等の屋外での養生に仕様手で切断可能トラスコ品番357-9132材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系幅(mm)50厚さ(mm)0.17ホワイト質量(g)220長さ(m)25粘着力(N/10mm)3.2引張強度(N/10mm)52粘着力(N/25mm)8使用条件貼る相手によって表面を汚染したり、のり残りを起こす場合がありますので、大切なものへ貼る際には十分ご確認の上ご使用ください。テープを貼る表面が汚れていると十分な粘着力が得られませんので、表面の汚れ、ほこり、水分、油などを除去してから貼ってください。テープの保管に際しては、直射日光、暖房器具などの熱源を避け、涼しい所に保管してください。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
注意
※人体には直接貼らないでください。
※塩ビ製品、大理石、化粧材、白木には使用しないでください。
※絶縁用テープではありませんので、電気絶縁用には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25952117M-08-SW 25M
958
539
593(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-06
用途: 養生止め
自動車・二輪車・自転車関連業

とても強力なテープです。
養生などで使用する際は、素材が古いものやニスなどの仕上げに使用すると素材が剥がれます。
気にしない部分には、強力で2度手間がありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする