カテゴリー6 フラットLANケーブル

カテゴリー6 フラットLANケーブル - MCOカテゴリー6 フラットLANケーブル - MCOカテゴリー6 フラットLANケーブル - MCO

カーペット下や隙間の配線に最高な極薄ケーブル!!厚さ1mm幅4mmを実現!!
ギガビット対応の高速LANケーブル。
ハブなどの接続に便利なスリムコネクタ採用。
厚さ1mm幅4mmの極細LANケーブル。
環境にやさしいRoHS指令。

ブラック規格カテゴリー6準拠(1000BESE-T)、カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-T)構造より線コネクタ形状RJ-45、スリムプラグ採用環境対応光回線(光メディアコンバータ)、ADSL回線、ケーブルテレビ回線、PLCデジタルテレビ、HDDレコーダー、次世代ゲーム機等結線方式ストレート結線ケーブル形状厚さ1mm幅4mm内容量1本
注意
※クロスLANケーブルを使用する機器にはご使用できません。
※テレホンコード(6極、RJ-11)を使用する機器にはご使用できません。
※本製品は加工できません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25621674TWF-620BK20
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
25621690TWF-630BK30
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする