紙パッククリーナー

紙パッククリーナー 三菱電機

軽くて使いやすい!しかもパワフル吸引
ハイパワー500W
軽い操作でスイスイお掃除「吸う吸うブラシ」
微細なハウスダストをキャッチ「消臭クリーン排気」

付属品サッシノズル 質量(kg)4 ダークブルー タイプ吸う吸うブラシ 消費電力(W)(節電モード時)A1000~約150W コード長さ(m)5 本体質量(kg)2.9 吸込仕事率(W)(節電モード時)A500W~約50W 集塵容量(L)1.3 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)223×218×354 運転音(dB)(節電モード時)A67~約54dB 集塵方式紙パック式 モード節電モード:無 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25659219 TC-SXG1A
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする